ABB Electrification - RM/S 2.1, 18 inng, 13 utg, 1 pers.utg. 3vifte, 2 ventilutg - 2CDG110095R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall kanaler INN - 18

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779665674

Elnummer

4545006

Leverandørens varenummer

2CDG110095R0011

Typebeskrivelse

RM/S 2.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall kanaler INN:

18

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Antall innganger:

18

Maks brytestrøm:

20 A

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Enhet for kontroll av rom med bad, vanligvis på hoteller og små leiligheter. 18 innganger, 13 utganger, 1 persienneutgang, 3 vifteutganger og 2x2 elektroniske utganger for ventildrift. Enheten er forhåndskonfigurert.