ABB Electrification - RM/S4.1, rom master, 8 inng, 8 utg, parametrert - 2CDG110170R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall kanaler INN - 8

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779881265

Elnummer

4545029

Leverandørens varenummer

2CDG110170R0011

Typebeskrivelse

RM/S4.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall kanaler INN:

8

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Ethernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Busstilkobling inkludert:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Antall innganger:

8

Maks brytestrøm:

6 A

Med bryterfunksjon:

nei

Genererer avlesningsspenning:

Ja

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Rom-master med 8 innganger og 8 utganger ferdig parametrert