ABB Electrification - Rocker 2g, right, lighting - 2CKA006220A0629

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Rocker 2g, right, lighting

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395204634

Elnummer

4549694

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0629

Typebeskrivelse

SRL-2-R-885

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Svart

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Høyre front med lys symbol til bryter med to vipper. Fargen er matt sort og i impressivo utførelse.