ABB Electrification - Rocker 2gang, left, scene - 2CKA006220A0609

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Rocker 2gang, left, scene

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395204436

Elnummer

4549675

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0609

Typebeskrivelse

SRS-2-L-884

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Hvit

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Venstre front med scene symbol til bryter med to vipper. Fargen er matt hvit og i impressivo utførelse.