ABB Electrification - Rolling Door Magnet Reed Cont - 2CSY255341R0602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Andre
Kontakter - Andre
Trådløs - Ja
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542553410
Elnummer
6202242
Leverandørens varenummer
2CSY255341R0602
Typebeskrivelse
SMC-W2.1
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Andre
Kontakter:
Andre
Trådløs:
Ja
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde tilkoblingskabel:
1,2 m
Sensorlengde:
140 mm
Sensorens bredde:
42 mm
Sensorens høyde:
15,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Den er laget av aluminium med høy motstand mot transitt av tunge kjøretøy.
Minste festeavstand er 20 millimeter fra jernholdige materialer og 25 mm fra ikke-jernholdige materialer.


