ABB Electrification - Romkontroller,base for opptil - 2CDG110106R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Antall innganger - 0
Antall utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779681261
Elnummer
4546688
Leverandørens varenummer
2CDG110106R0011
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall innganger:
0
Antall utganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Busstilkobling inkludert:
nei


