ABB Electrification - RØRBØY 16MM JMKL16.8 HALOGENFR I - 2TKA00004744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 16 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199000695
Elnummer
1218699
Leverandørens varenummer
2TKA00004744
Typebeskrivelse
JMKL16.8HF
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
16 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
Ja
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Diameter:
16 mm
Med muffe:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °


