ABB Electrification - RØRBØY 20MM JMKL20.5 HALOGENF - 2TKA00004501

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RØRBØY 20MM JMKL20.5 HALOGENF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 20 mm

  • Modell / utførelse - Stikk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008370

Elnummer

1218689

Leverandørens varenummer

2TKA00004501

Typebeskrivelse

JMKL20.5HF

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

20 mm

Modell / utførelse:

Stikk

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

20 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Rørbøy 20mm, 90°, utvidet i den lange enden for tilkobling av rør uten bruk av muffe, 750N