ABB Electrification - RØRBØY 32MM JMKL32.2 HALOGENFR I - 2TKA00004747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 32 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Hvit
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199000169
Elnummer
1218684
Leverandørens varenummer
2TKA00004747
Typebeskrivelse
JMKL32.2HF
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
Ja
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Diameter:
32 mm
Med muffe:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °


