ABB Electrification - RØRBØY JMKL16.2 16MM - JMKL16.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 16 mm
Modell / utførelse - Stikk
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677300349
Elnummer
1215821
Leverandørens varenummer
JMKL16.2
Typebeskrivelse
Diverse
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
16 mm
Modell / utførelse:
Stikk
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Diameter:
16 mm
Med muffe:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei