ABB Electrification - S-ARC1 M C6 - 2CSA275901R9064

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 6 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542339816

Elnummer

1683184

Leverandørens varenummer

2CSA275901R9064

Typebeskrivelse

S-ARC1 M C6

Utløsningskarakteristikk:

C

Antall poler:

2

Merkestrøm:

6 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell brytekapasitet etter EN 60898:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Spenningstype:

AC

Energibegrensningsklasse:

3

Frekvensområde:

50...50 Hz

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Innbyggingsdybde:

69 mm

Tilleggsinnretning fabrikkmontert:

Brannbryter

Antall RS-232-utganger:

0 A

Antall DisplayPort (DP)-utganger:

230 V

Styrespenningstype for hjelpekretser:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

S-ARC1M serie, 1+N (AFDD) C-karakteristrikk. Funksjon: beskyttelse av sluttbruker enfasekretser mot kortslutningsstrømmer, overbelastning, jordbuefeil, parallelle lysbuefeil og seriebuefeil. Bruksområde: bolig, kommersiell. Standard: IEC 62606; EN 62606; IEC 60898-1; EN 60898-1. Icn = 10 000 A