ABB Electrification - S750DR-AUX, Hjelpekontakt,1/2 mod, sidemontert høyre, 2 Vekselkontakter - 2CDH700901R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 0,75
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Automatsikring S750DR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779941891
Elnummer
1634386
Leverandørens varenummer
2CDH700901R0001
Typebeskrivelse
S750DR-AUX
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
0,75
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A


