ABB Electrification - S802S-SCL32-SR, 2 pol, 32A - 2CCS802901R0539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks tilsynelatende effekt - 22080 VA
Monteringsmetode - DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 50 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Kortslutningsstrømbegrenser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271412074
Elnummer
1628866
Leverandørens varenummer
2CCS802901R0539
Typebeskrivelse
S802S-SCL32-SR
Maks tilsynelatende effekt:
22080 VA
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Kortslutningsstrømbegrenser:
Ja
Kortslutningsbegrensere
Muligjør bruk av S 800 i installasjoner helt opp til 100kA 400V og 50kA 690Volt.
SR versjonen (Self reset) legger seg ikke ut men hjelper underliggende vern å bryte.
Muligjør bruk av S 800 i installasjoner helt opp til 100kA 400V og 50kA 690Volt.
SR versjonen (Self reset) legger seg ikke ut men hjelper underliggende vern å bryte.


