ABB Electrification - S802S-SCL63-SR, 2 pol, 63A - 2CCS802901R0599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks tilsynelatende effekt - 43470 VA
Monteringsmetode - DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 50 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Kortslutningsstrømbegrenser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271412098
Elnummer
1628867
Leverandørens varenummer
2CCS802901R0599
Typebeskrivelse
S802S-SCL63-SR
Maks tilsynelatende effekt:
43470 VA
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Kortslutningsstrømbegrenser:
Ja
Kortslutningsbegrensere
Muligjør bruk av S 800 i installasjoner helt opp til 100kA 400V og 50kA 690Volt.
SR versjonen (Self reset) legger seg ikke ut men hjelper underliggende vern å bryte.
Muligjør bruk av S 800 i installasjoner helt opp til 100kA 400V og 50kA 690Volt.
SR versjonen (Self reset) legger seg ikke ut men hjelper underliggende vern å bryte.


