Utgått

ABB Electrification - S@H Magnetkontakt, Brun - 2CSY255731R0104

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Farge - Brun

  • Trådløs - Ja

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

  • Kompatibel med Google Assistant - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542557319

Elnummer

6202232

Leverandørens varenummer

2CSY255731R0104

Typebeskrivelse

SMC-W1.1D

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Farge:

Brun

Trådløs:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kontaktdetektor kontrollerer dører, vinduer og oppdager at de åpnes eller lukkes gjennom den indre kontakten og den eksterne magneten. Denne enheten kommuniserer toveis med sentralenheten som overvåker den med programmerbare intervaller (hvert 15. minutt) som standard, den kan programmeres i sanntid eller forsinket modus (med en programmerbar forsinkelse fra 0 til 90 sekunder som kan være forskjellig for inn- og utdata ). Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet.