ABB Electrification - S@H Skyvedørs magnet kont,Brun - 2CSY295201R0606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Brun
Kontakter - Andre
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542952015
Elnummer
6202245
Leverandørens varenummer
2CSY295201R0606
Typebeskrivelse
SMC-W3.1D
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Brun
Kontakter:
Andre
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde tilkoblingskabel:
1,2 m
Sensorlengde:
45 mm
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
16,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Den må nødvendigvis være koblet til en kontaktdetektor (SMC-W1.1x) med perimetermagnet eller til en dobbel passiv IR-bevegelsesdetektor (SMD-W2.1x), for dette formålet er den utstyrt med en tilkoblingsledning på 1,2 meter.