ABB Electrification - SAGA 1-HULL KAPPE 85MM HØYDE 4 3MM - 2TKA00005161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Med kabelinnføring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199011813
Elnummer
1416441
Leverandørens varenummer
2TKA00005161
Typebeskrivelse
1721S85H43-916
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
85 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
85 mm
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
85 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
43 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
85 mm