ABB Electrification - SAGA 1-HULL KAPPE 85MM HØYDE 5 3MM - 2TKA00005162

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA 1-HULL KAPPE 85MM HØYDE 5 3MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Med kabelinnføring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199011820

Elnummer

1416446

Leverandørens varenummer

2TKA00005162

Typebeskrivelse

1721S85H53-916

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Bredde:

85 mm

Høyde:

53 mm

Dybde:

85 mm

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

53 mm

Enhet dybde:

85 mm

1-hulls 85 mm kappe for enkel innsats med installasjonsdybde på maks 36 mm. Høy kappe med 53 mm høyde. Komplett med underdel og ramme. Produsert av bærekraftig materiale, bio-sirkulært materiale benyttet i underdel og ramme.