ABB Electrification - SAGA 1-HULL SOKKELBOKS 85MM TO M - 2TKA00005101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Med kabelinnføring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199011714
Elnummer
1416449
Leverandørens varenummer
2TKA00005101
Typebeskrivelse
1721L-916
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
79 mm
Høyde:
445 mm
Dybde:
141 mm
Enhet bredde:
79 mm
Enhet høyde:
445 mm
Enhet dybde:
141 mm