ABB Electrification - SAGA BRY 6 INNF ENDEVENDER M/R AMME - 2TKA00005001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA BRY 6 INNF ENDEVENDER M/R AMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199011219

Elnummer

1416246

Leverandørens varenummer

2TKA00005001

Typebeskrivelse

1066UJ-916

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

35 mm

Enhet dybde:

85 mm

Innbyggingsdybde:

17 mm

Min. dybde på apparatboks:

17 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innfelt endevender (bryter 6). Kan også brukes som vanlig 1-pol bryter. Bryteren har innstikklemmer for rask og sikker tilkobling. Leveres med ramme. Biosirkulært materiale brukt i ramme.