ABB Electrification - SAGA BRY INNF MARKISE M/RAMME - 2CKA001413A1121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 10 A
Modell / utførelse - Trykkbryter, 1-polet
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395316221
Elnummer
1416251
Leverandørens varenummer
2CKA001413A1121
Typebeskrivelse
2020/4 UJ-916-510
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
10 A
Modell / utførelse:
Trykkbryter, 1-polet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Antall knapper:
2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


