ABB Electrification - SAGA INNF STIKK ENKEL M/LOKK O G LÅS U/RA - 2CKA002018A1572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Min. dybde på apparatboks - 32 mm
Med signallampe - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395316207
Elnummer
1511622
Leverandørens varenummer
2CKA002018A1572
Typebeskrivelse
20 EUKBSL-916-101-510
Antall stikkontakter:
1
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Metallisk farge:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei