ABB Electrification - SAGA INNF STIKK MED 30MA JORDF .BRY - 2CCG001361R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med signallampe - nei
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Antall stikkontakter med bryter - 0
Avtrykk/indikering - Uten
Med hengslet lokk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7612271518301
Elnummer
1511624
Leverandørens varenummer
2CCG001361R0001
Typebeskrivelse
3120EUC-916
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Metallisk farge:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
56 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei