ABB Electrification - SAGA SENT.PL. TV/RADIO - 2CKA001724A4459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Sat
Monteringsmetode - Innfelt
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Monteringsarrangement - Midtplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395342169
Elnummer
6943660
Leverandørens varenummer
2CKA001724A4459
Typebeskrivelse
2531-916-510
Anvendelse:
Sat
Monteringsmetode:
Innfelt
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
54 mm
Enhet høyde:
54 mm
Enhet dybde:
12,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm


