ABB Electrification - SAGA SIGNAL LYSTABLÅ 1-6 FIM13 0 - 2TKA00004976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signaliseringssett
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 12...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438199010960
Elnummer
6315533
Leverandørens varenummer
2TKA00004976
Typebeskrivelse
FIM1300-916
Modell / utførelse:
Signaliseringssett
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
12...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
36 mm
Enhet dybde:
71 mm
Enheten skal benyttes som signallystablå f.eks. i signal, anrops- og alarmsystemer. Signallystablået har 6 røde indikasjonslamper som kan varsle om mulige hendelser. Driftsspenning / strømforbruk: 12 - 24 V ac/dc, 4 mA ac / 7 mA dc.


