ABB Electrification - SAGA TIMER KIT 10A - 2TKA00005356

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA TIMER KIT 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Hvit

  • Korteste koblingsintervall - 15 min

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199014166

Elnummer

1416230

Leverandørens varenummer

2TKA00005356

Typebeskrivelse

T210-20EUC-916

Modell / utførelse:

Elektronisk

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Hvit

Korteste koblingsintervall:

15 min

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall NO-kontakter:

1

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

10 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Maks effekt:

2300 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innbyggingsdybde:

35 mm

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

Enhet bredde:

160 mm

Enhet høyde:

44 mm

Enhet dybde:

85 mm

Timer kit 10A inneflt med enkel stikkontakt og ramme. Utkoblingstid 15 min. 1t. 2t. 4t. eller 8t. Utskiftbare etiketter med tidsalternativ for å merke tidsbryteren med valgt tid. Signallampe som viser når den er aktiv. 10A resitiv last (2300W), 2AX (lysrør etc.), skruterminal maks 2.5mm2, IP21