ABB Electrification - SAGA™ innfelt termostat rom/gulv/rom-gulv med display, leveres med gulvføler, uten ramme TC16-20-916 - 2TKA00005246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 5...35 °C
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438199012100
Elnummer
5469045
Leverandørens varenummer
2TKA00005246
Typebeskrivelse
TC16-20-916
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
5...35 °C
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
Andre
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
7
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Bredde:
71 mm
Dybde:
71 mm
Høyde:
41 mm
Klasse for temperaturregulator:
I
Standby strømforbruk (solstandby):
0,05 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Termostaten har forhåndsprogramert ukeprogram for sparetemperatur. Enkel programmering for endring av ønskede spare-tider og mange andre nyttige funksjoner i en norsk meny, flere språk er tilgjengelige.


