ABB Electrification - SAH/S16.6.7.1, 16 kanals, 6A, 230V, 8moduler, persienne/switch aktuator - 2CDG110245R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 16
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779066792
Elnummer
4549786
Leverandørens varenummer
2CDG110245R0011
Typebeskrivelse
SAH/S16.6.7.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
16
Merkestrøm:
6 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
1200 W
Maks. bryteeffekt LED:
250 W
Utgangseffekt:
1200 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
6 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
63,5 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


