ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2.. 12mod, 10mm2 - 2CDL220001R1012

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2.. 12mod, 10mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 12

  • Fordelingsmåling - 44729 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 214 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779556521

Elnummer

1665920

Leverandørens varenummer

2CDL220001R1012

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Antall faser:

2

Antall poler:

12

Fordelingsmåling:

44729 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

214 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

6

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Skinne, PS2/12