ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2.. 20mod, 10mm2 - 2CDL220001R1020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 20
Fordelingsmåling - 17,6 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 352 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779905985
Elnummer
1665926
Leverandørens varenummer
2CDL220001R1020
Typebeskrivelse
PS2/20
Antall faser:
2
Antall poler:
20
Fordelingsmåling:
17,6 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
352 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
10
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
2-fas skinne, inkl endekappe