ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2.. 58mod, 16mm2 - 2CDL220010R1658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 58
Fordelingsmåling - 44729 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1020 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779584746
Elnummer
1665921
Leverandørens varenummer
2CDL220010R1658
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall faser:
2
Antall poler:
58
Fordelingsmåling:
44729 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1020 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
58
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
29
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
2-fas skinne, endekappe PS-END