ABB Electrification - Samleskinne, L1, L2, _, _, H.. 28mod, 16mm2, DDA202, Toppmatet - 2CDL034202R1628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 28
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1049,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779652636
Elnummer
1665938
Leverandørens varenummer
2CDL034202R1628
Typebeskrivelse
PS3/28/16H-DDA202
Antall faser:
3
Antall poler:
28
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1049,8 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
9
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå
3-fas skinne, for DDA 202 og DS 202 med hjelpekontakt, endekappe PS-END