ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,H.. 48mod, 16mm2 - 2CDL220001R1648

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,H.. 48mod, 16mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 48

  • Fordelingsmåling - 44729 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1046 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779556545

Elnummer

1665922

Leverandørens varenummer

2CDL220001R1648

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Antall faser:

2

Antall poler:

48

Fordelingsmåling:

44729 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1046 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

60

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

24

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Farge:

Grå

Skinner (kan kappes)
2-fas skinne, for 2-pol enheter med hjelpekontakt, endekappe PS-END