ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,H,L3,L1,H.. 46mod, 16mm2 - 2CDL230006R1646

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,H,L3,L1,H.. 46mod, 16mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 46

  • Fordelingsmåling - 17,5 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1004 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779662109

Elnummer

1665939

Leverandørens varenummer

2CDL230006R1646

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Antall faser:

3

Antall poler:

46

Fordelingsmåling:

17,5 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1004 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

58

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

15

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Farge:

Grå

Skinner (kan kappes)
3-fas skinne, for 2-pol enheter med hjelpekontakt, endekappe PS-END