ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,L3.. 20mod, 10mm2 - 2CDL230001R1020

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,L3.. 20mod, 10mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 20

  • Fordelingsmåling - 17,5 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 352 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779906012

Elnummer

1665928

Leverandørens varenummer

2CDL230001R1020

Typebeskrivelse

PS3/20

Antall faser:

3

Antall poler:

20

Fordelingsmåling:

17,5 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

352 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

20

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

6

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Skinner (kan kappes)
3-fas skinne, inkl endekappe