ABB Electrification - Samleskinne, L1, L2, L3, N, _, _, H.. 36mod, 16mm2, DDA204,Toppmatet (DDA204/DS204 m/sign.k, >40A) - 2CDL041204R1636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 36
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 985 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779652612
Elnummer
1665936
Leverandørens varenummer
2CDL041204R1636
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall faser:
4
Antall poler:
36
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
985 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
9
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå
4-fas (3+N) skinne, for DDA 204 25 og 40A og DS 204 opp t.o.m. 40A med hjelpekontakt,
endekappe PS-END 1