ABB Electrification - Samleskinne, L1,N,H,L2,N,H,L3,N,H.. 48mod, 16mm2 - 2CDL240114R1648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 48
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1047 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779656160
Elnummer
1665948
Leverandørens varenummer
2CDL240114R1648
Typebeskrivelse
PS4/48/16NHA
Antall faser:
4
Antall poler:
48
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1047 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
12
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå
4-fas (3+N) skinne, for 1+N enheter med hjelpekontakt, endekappe PS-END 1