ABB Electrification - Samleskinne, L1,N,L2,N,L3,N.. 18mod, 10mm2 - 2CDL240101R1018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 18
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 317 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779906043
Elnummer
1665944
Leverandørens varenummer
2CDL240101R1018
Typebeskrivelse
PS4/18N
Antall faser:
4
Antall poler:
18
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
317 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
4-fas (3+N) skinne, for 1+N enheter, inkl endekappe