ABB Electrification - Samleskinne, L1,N,L2,N,L3,N.. 58mod, 16mm2 - 2CDL240213R1658

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Samleskinne, L1,N,L2,N,L3,N.. 58mod, 16mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 58

  • Fordelingsmåling - 17,5 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1020 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4016779656221

Elnummer

1665946

Leverandørens varenummer

2CDL240213R1658

Typebeskrivelse

PS4/58/16NA

Antall faser:

4

Antall poler:

58

Fordelingsmåling:

17,5 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1020 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

58

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

14

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

45 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Skinner (kan kappes)
4-fas (3+N) skinne, for 1+N enheter, endekappe PS-END 1