ABB Electrification - SAMLESKINNE PSB 60N 16/1048 - GHV0360874R0038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 58
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1040 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233550104
Elnummer
1629677
Leverandørens varenummer
GHV0360874R0038
Typebeskrivelse
SZ-PSB60N
Antall faser:
3
Antall poler:
58
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1040 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
29
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå