ABB Electrification - SAMLESKINNE PSB 92N 16/1065 - GHV0360875R0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 48
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1045 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233553808
Elnummer
1655774
Leverandørens varenummer
GHV0360875R0010
Typebeskrivelse
SZ-PSB92N
Antall faser:
2
Antall poler:
48
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1045 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
24
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå