ABB Electrification - Samleskinne, s,s,s.. 38 mod 6mm2, for H/S kontakt - 2CDL210005R0638

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Samleskinne, s,s,s.. 38 mod 6mm2, for H/S kontakt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 38

  • Fordelingsmåling - 44698 mm

  • Tverrsnitt - 6 mm²

  • Lengde - 1012 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779580816

Elnummer

1665950

Leverandørens varenummer

2CDL210005R0638

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Antall faser:

1

Antall poler:

38

Fordelingsmåling:

44698 mm

Tverrsnitt:

6 mm²

Lengde:

1012 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

57

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

38

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Skinne, PS1/38/6H,38 mod 6mm2