ABB Electrification - SATS FOR SYLINDERLÅS TIL CDC - 2CGX053310669
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 80 mm
Høyde - 0,5 mm
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980006243
Elnummer
1147288
Leverandørens varenummer
2CGX053310669
Typebeskrivelse
CDC-CLA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
0,5 mm
Dybde:
120 mm
Sats for montasje av sylinderlås type ASSA Abloy/Trioving i kabelskap type CDC


