ABB Electrification - SBA-F-2.1.1-WL Bryter med persienne aktuator for ABB-free@home® - 2CKA006200A0080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 920 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395215692
Elnummer
4549658
Leverandørens varenummer
2CKA006200A0080
Typebeskrivelse
SBA-F-2.1.1-WL
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
920 W
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
4 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
32 mm