ABB Electrification - SD/U12.63.1-825, 2,4'', 63mm, 12 funksj, fargedisp, inng.gulvf, sort - 2TMA310011B0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Free@home
Monteringsmetode - Innfelt
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Busstilkobling inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891820012
Elnummer
4544048
Leverandørens varenummer
2TMA310011B0002
Typebeskrivelse
SD/U12.63.1-825
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Free@home
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Busstilkobling inkludert:
Ja
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tydelig og responsivt 2,4" touchpanel for styring av inntil 12 funksjoner fordelt på inntil 12 sider (maks 4 per side). Det har innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, termostat, varmepumpekontroll, RGB- og hvitfargekontroll i tillegg til alle vanlige bryterfunksjoner. Panelet har også proximity-sensor som berøringsfritt vekker skjermen fra dvale, og lyssensor som øker skjermens lysstyrke ved betjening, samt inngang for gulvføler/potensialfritt signal. Dette panelet passer i 63mm rammer som Impressivo, Future etc.


