Utgått

ABB Electrification - SDA-F-1.1.1-WL Bryter med en integrert dimmer for ABB-free@home® - 2CKA006200A0077

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SDA-F-1.1.1-WL Bryter med en integrert dimmer for ABB-free@home®

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395215661

Elnummer

4549655

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0077

Typebeskrivelse

SDA-F-1.1.1-WL

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

20...180 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal og LED retrofit

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Bryter med en integrert dimmer og en vippe for free@home, 1x180w, LED 2-80W/VA 230 V. Universal dimmer. Uten vippe og ramme.