ABB Electrification - SENT. WATCH DOG 180 KOMF. PURE - 6800-866-104M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 15 m
Driftsvelger - Ja
Maks. innkoblingstid - 32 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pure Steel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395087657
Elnummer
1416632
Leverandørens varenummer
6800-866-104M
Typebeskrivelse
Sensor del
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
15 m
Driftsvelger:
Ja
Maks. innkoblingstid:
32 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
1,5 m
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
10 s
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
Farge:
Edelstål