ABB Electrification - Senterplate, basic timer, alu - 2TKA00000877

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

  • Korteste koblingsintervall - 15 min

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199002262

Elnummer

1416715

Leverandørens varenummer

2TKA00000877

Typebeskrivelse

T210-83

Modell / utførelse:

Elektronisk

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Aluminium

Korteste koblingsintervall:

15 min

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Tidsinnstilling:

15...480 min

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slumpgenerator:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

10 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Maks effekt:

2300 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innbyggingsdybde:

18 mm

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

34 mm

Enhet dybde:

71 mm

Tidsbryter med utkoblingstid 15min. 30min. 1t. 2t. 4t. eller 8t. Mulighet til å avbryte innkoblet tid ved trykk på tidsbryteren, den vil da gå i av-stilling igjen.