Utgått

ABB Electrification - SENTERPLATE ROM-TERM SORT MATT - 2CKA001710A3907

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SENTERPLATE ROM-TERM SORT MATT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Avtrykk/indikering - Diverse symboler

  • Anvendelse - Termostat

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395127315

Elnummer

5469019

Leverandørens varenummer

2CKA001710A3907

Typebeskrivelse

1794-885

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Avtrykk/indikering:

Diverse symboler

Anvendelse:

Termostat

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK03

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

15,7 mm

Senterplate for termostat med romføler 1094U, sort matt