ABB Electrification - S@H Perimeter Toveis dobbl PIR - 2CSY254971R0202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Deteksjonsområde - 3 °
Karakteristikk - Flate
Radiosystem - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542549710
Elnummer
6202238
Leverandørens varenummer
2CSY254971R0202
Typebeskrivelse
SMD-W4.1A
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Deteksjonsområde:
3 °
Karakteristikk:
Flate
Radiosystem:
Ja
Driftsstrøm:
1400 mA
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Høyde:
155 mm
Bredde:
265 mm
Dybde:
70 mm
Anti-mask funksjon:
Ja
Toveis, passiv IR-bevegelsesdetektoren tillater ekstern kontroll av bygningens omkrets, ideell for beskyttelse av dører og vinduer. Må installeres på en vegg.
Det fire infrarøde detektorer, to per side, begge sensorer på den ene siden, kan justeres horisontalt ved 0 ° eller 3 °. I vertikal retning, for hver side, er den øvre sensoren fast, mens den nedre er justerbar til 4 stillinger (med deteksjonsavstand på 2, 5, 8 og 12 m).
Alarmen utløses bare hvis begge sensorer, på bare den ene siden, oppdager en tilstedeværelse. Denne operasjonsmodusen gjør enheten spesielt egnet til å unngå falske signaler på grunn av nærvær av kjæledyr. Denne enheten kommuniserer toveis med sentralenheten, som overvåker den med programmerbare intervaller (hvert 15. minutt) som standard, den kan programmeres i sanntid eller forsinket modus (med en programmerbar forsinkelse fra 0 til 90 sekunder som kan være forskjellig for inndata og produksjon). Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet.
Det fire infrarøde detektorer, to per side, begge sensorer på den ene siden, kan justeres horisontalt ved 0 ° eller 3 °. I vertikal retning, for hver side, er den øvre sensoren fast, mens den nedre er justerbar til 4 stillinger (med deteksjonsavstand på 2, 5, 8 og 12 m).
Alarmen utløses bare hvis begge sensorer, på bare den ene siden, oppdager en tilstedeværelse. Denne operasjonsmodusen gjør enheten spesielt egnet til å unngå falske signaler på grunn av nærvær av kjæledyr. Denne enheten kommuniserer toveis med sentralenheten, som overvåker den med programmerbare intervaller (hvert 15. minutt) som standard, den kan programmeres i sanntid eller forsinket modus (med en programmerbar forsinkelse fra 0 til 90 sekunder som kan være forskjellig for inndata og produksjon). Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet.